エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングナット
M10/呼12 Tスロットナット(スプリング付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588135
品番
EA637FP-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質
本体:焼入鋼、バネ:ステンレス
寸法A(mm)
11.7
寸法F(mm)
12.5
寸法E(mm)
18
寸法K(mm)
7
適合T溝幅(mm)
12