エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
142x 64mm Sカンスナップフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64588363
品番
EA638AD-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
材質
本体:プラスチック、フック:ステンレス
幅(mm)
64
全長(mm)
142
耐荷重(kg)
22.7
口の開き(mm)
26