EA638AD-49 265x127mm Sカンスナップフック エスコ 64588379 EA638AD-49 265x127mm Sカンスナップフック エスコ 64588379

265x127mm Sカンスナップフック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード64588379 品番EA638AD-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
材質本体:プラスチック、フック:ステンレス 幅(mm)127 全長(mm)265 耐荷重(kg)45 口の開き(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする