89x41mm Sカンスナップフック(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588415 品番EA638AD-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520
材質本体:強化プラスチック、フック:ステンレス 幅(mm)41 厚さ(mm)9 全長(mm)89 ブラック 質量(g)12 耐荷重(kg)11 口の開き(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする