エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588476
品番
EA638AD-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、フック:スチール
幅(mm)
32
全長(mm)
69
色
ブルー
口の開き(mm)
12
アズワン品番
64-2252-49