90x41mm Sカンスナップフック(アルミ製/ブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588485 品番EA638AD-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675
材質本体:アルミニウム、フック:スチール 幅(mm)41 全長(mm)90 ブルー 口の開き(mm)17 アズワン品番64-2252-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする