曜日別特売
EA638AD-332 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ) エスコ 64588564

EA638AD-332 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ) エスコ 64588564
EA638AD-332 69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ) エスコ 64588564

69x32mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64588564
品番
EA638AD-332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥649
販売価格(税別)
¥590
材質
本体:アルミニウム、フック:スチール
幅(mm)
32
全長(mm)
69
色
オレンジ
口の開き(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする