エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
42mm 甲丸スナップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588598
品番
EA638AT-31
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31
販売価格(税別)
アウトレット
¥35
¥
28
バスケットに入れる
材質
鉄
使用荷重(kg)
5
内形寸法(mm)
38.5×10
リング寸法(mm)
8
口の開き(mm)
3.0
アズワン品番
64-2252-60