エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
37mm 甲丸スナップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588616
品番
EA638AT-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
材質
鉄
使用荷重(kg)
3
内形寸法(mm)
34×8.5
リング寸法(mm)
7
口の開き(mm)
5.5
アズワン品番
64-2252-62