エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
40mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588634
品番
EA638AT-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
材質
SUS304
使用荷重(kg)
2
内形寸法(mm)
40.0×10
リング寸法(mm)
7
口の開き(mm)
7.0
アズワン品番
64-2252-64