エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
21mm 甲丸スナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588659
品番
EA638AT-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
材質
SUS304
使用荷重(kg)
1
内形寸法(mm)
20.4×6.2
リング寸法(mm)
3.2
口の開き(mm)
4.6
アズワン品番
64-2252-66