エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの その他吊り金具
101.6 mm ウォール金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588783
品番
EA638BT-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
仕様
皿サイズ:145×101.6mm
材質
スチール
線径(Φmm)
11
使用荷重(kg)
726
プレート寸法(mm)
91×30
穴サイズ(mm)
11×11
リング幅(mm)
36