エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
74mm ウォール金具(溶接型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588826
品番
EA638BT-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
材質
スチール
線径(Φmm)
19.5
使用荷重(kg)
3024
プレート寸法(mm)
51×64
リング幅(mm)
74