※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638CD-21 M4  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) エスコ 64588835 EA638CD-21 M4  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) エスコ 64588835 EA638CD-21 M4  ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製) エスコ 64588835

M4 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64588835 品番EA638CD-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
仕様最小値:100mm 材質SUS304 寸法(mm)A:3.4、D:10 使用荷重(kg)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする