エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
M5 ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64588869
品番
EA638CE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
仕様
最小値:115mm
材質
SUS304
寸法(mm)
A:4.2、D:7
使用荷重(kg)
50