エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
64588984
品番
EA638D-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
黒色加工された二重リングです
仕様
線形状:丸
材質
スチール
色
黒
内径(Φmm)
21.5
線径(Φmm)
1.6
アズワン品番
64-2252-79
入数
10個