エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
120x4mm Sカンロング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64588993
品番
EA638DW-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)
120
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
7
口幅(mm)
25
アズワン品番
64-2252-80