※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638DW-5A 150x5mm Sカンロング(ステンレス製) エスコ 64589009 EA638DW-5A 150x5mm Sカンロング(ステンレス製) エスコ 64589009 EA638DW-5A 150x5mm Sカンロング(ステンレス製) エスコ 64589009

150x5mm Sカンロング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64589009 品番EA638DW-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC 全長(mm)150 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)10 口幅(mm)28 アズワン品番64-2252-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする