エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
180x6mm Sカンロング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64589018
品番
EA638DW-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304、キャップ部分:PVC
全長(mm)
180
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
15
口幅(mm)
38
アズワン品番
64-2252-82