エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589079
品番
EA638EH-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質
SUS316
寸法(mm)
A:9.5、B:85、C:19、D:17
使用荷重(kg)
226
アズワン品番
64-2252-88