エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
1350kg/10/17mm 強力型スイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589289
品番
EA638FG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくい
使用荷重(kg)
1350
材質
SUS630
寸法(mm)
A:10、B:17、C:13、D:21
アズワン品番
64-7904-88