エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
8.0x31.8x19.0mm スイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589334
品番
EA638FH-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)
195
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
85.6
寸法D(mm)
31.8
寸法C(mm)
29.7
アズワン品番
64-2252-91