エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
12.7x38.1x31.7mm スイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589359
品番
EA638FH-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)
521
寸法A(mm)
12.7
寸法F(mm)
118.9
寸法D(mm)
38.1
寸法C(mm)
36.8
アズワン品番
64-2252-93