エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
15.9x44.5x38.1mm スイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589368
品番
EA638FH-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)
915
寸法A(mm)
15.9
寸法F(mm)
145
寸法D(mm)
44.5
寸法C(mm)
43.9
アズワン品番
64-2252-94