エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
120x18.3mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589395
品番
EA638FK-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
線径(Φmm)
18.3
使用荷重(kg)
5389
内形寸法(mm)
120×32.8
口の開き(mm)
23.1