33x 3.2mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64589404 品番EA638FK-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です

材質SUS316 線径(Φmm)3.2 使用荷重(kg)90.7 内形寸法(mm)33×8.6 口の開き(mm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする