45x 4.0mm クイックリング(ロング/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64589413 品番EA638FK-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です

材質SUS316 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)136 内形寸法(mm)45×11.7 口の開き(mm)11.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする