エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
52x 4.8mm クイックリング(ロング/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589429
品番
EA638FK-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
線径(Φmm)
4.8
使用荷重(kg)
399
内形寸法(mm)
52×13.2
口の開き(mm)
13.2