エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
59x 6.4mm クイックリング(ロング/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589438
品番
EA638FK-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
線径(Φmm)
6.4
使用荷重(kg)
544
内形寸法(mm)
59×14.7
口の開き(mm)
14.7