エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
114x14.3mm クイックリング(ロング/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589483
品番
EA638FK-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,027
販売価格(税別)
¥
4,570
バスケットに入れる
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
線径(Φmm)
14.3
使用荷重(kg)
3084
内形寸法(mm)
114×26.7
口の開き(mm)
26.7