46.0x3.1mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64589508 品番EA638FK-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360

産業機器や船舶で使用可能

材質SUS316 線径(Φmm)3.1 使用荷重(kg)90 内形寸法(mm)46×20 口の開き(mm)8.6 アズワン品番64-2252-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする