52.0x3.9mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64589517 品番EA638FK-122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420

産業機器や船舶で使用可能

材質SUS316 線径(Φmm)3.9 使用荷重(kg)113 内形寸法(mm)52×24 口の開き(mm)11.6 アズワン品番64-2252-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする