エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
86.0x7.9mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589544
品番
EA638FK-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
産業機器や船舶で使用可能
材質
SUS316
線径(Φmm)
7.9
使用荷重(kg)
657
内形寸法(mm)
86×37
口の開き(mm)
16.7
アズワン品番
64-2252-99