エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
146.0x15.8mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589596
品番
EA638FK-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
産業機器や船舶で使用可能
材質
SUS316
線径(Φmm)
15.8
使用荷重(kg)
2676
内形寸法(mm)
146×64
口の開き(mm)
29.7
アズワン品番
64-2253-05