エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
7.9x15.7mm フック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589666
品番
EA638FY-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
耐久性に優れたステンレス製
材質
SUS316
寸法(mm)
A:7.9、B:15.7、C:96.5、D:61.4
アズワン品番
64-2253-17
リング径(Φmm)
15.7