エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589894
品番
EA638GB-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
チェーンのよじれ防止に
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.4
線径(Φmm)
4.7
使用荷重(kg)
90
アズワン品番
64-2253-31
リング径(Φmm)
15.4