40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64589919 品番EA638GB-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

チェーンのよじれ防止に

材質SUS304 穴径(Φmm)5.3 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)217 アズワン品番64-2253-33 リング径(Φmm)19.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする