エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
53.9mm/12.9mm パッドアイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64589998
品番
EA638GE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.9
線径(Φmm)
4.8
プレート寸法(mm)
53.9×16
アズワン品番
64-2253-39
リング径(Φmm)
12.9