エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
63.5mm/16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64590016
品番
EA638GE-12
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
アウトレット
¥380
¥
309
バスケットに入れる
耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質
SUS304
穴径(Φmm)
5.5
線径(Φmm)
5.8
プレート寸法(mm)
63.5×19
アズワン品番
64-2253-40
リング径(Φmm)
16