82.5mm/22.8mm パッドアイ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64590034 品番EA638GE-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

耐食・耐久性に優れたSUS304製

材質SUS304 穴径(Φmm)6.4 線径(Φmm)7.8 プレート寸法(mm)82.5×25.6 アズワン品番64-2253-41 リング径(Φmm)22.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする