EA638GR-1 0.4ton コネクティングリング(ステンレス製) エスコ 64590077 EA638GR-1 0.4ton コネクティングリング(ステンレス製) エスコ 64590077

0.4ton コネクティングリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64590077 品番EA638GR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

マスターリングやフックをチェーンと接続することができます

材質鍛造ステンレス(SUS316) 使用荷重(t)0.4 寸法A(mm)8 寸法D(mm)12 寸法B(mm)36 寸法C(mm)14 アズワン品番64-2253-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする