エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの カップリングリンク
0.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64590086
品番
EA638GR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
0.9
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
20
アズワン品番
64-2253-50