EA638GR-3 1.2ton コネクティングリング(ステンレス製) エスコ 64590095 EA638GR-3 1.2ton コネクティングリング(ステンレス製) エスコ 64590095

1.2ton コネクティングリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64590095 品番EA638GR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

マスターリングやフックをチェーンと接続することができます

材質鍛造ステンレス(SUS316) 使用荷重(t)1.2 寸法A(mm)11 寸法D(mm)17 寸法B(mm)55 寸法C(mm)19 アズワン品番64-2253-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする