エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの カップリングリンク
3.3ton コネクティングリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64590113
品番
EA638GR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,140
販売価格(税別)
¥
7,400
バスケットに入れる
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
3.3
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
34
アズワン品番
64-2253-53