正面1

6-1061-S コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64590717 6-1061-S コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64590717 6-1061-S コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64590717 6-1061-S コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 64590717

コックコート 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64590717 品番 6-1061-S
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ポリエステル:65%、綿:35%の生地使用、襟もとにパイピングをあしらったエッジの効いたモードなデザインのコックコートです。

サイズS 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする