エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
7.9x6.6mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64590829
品番
EA638KE-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
本体がアルミ製で軽量
仕様
最小値(mm):93.9
材質
本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)
フック:(A)4.8、(D)6.6、アイ:(A)4.8、(D)7.9
アズワン品番
64-2254-06