エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
12.5x12.2mm ターンバックル(Hook&Eye/アルミ・ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64590847
品番
EA638KE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
本体がアルミ製で軽量
仕様
最小値(mm):153.6
材質
本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)
フック:(A)7.9、(D)12.2、アイ:(A)7.9、(D)12.5
アズワン品番
64-2254-08