エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64590899
品番
EA638KE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
本体がアルミで軽量
仕様
最小値(mm):186
材質
本体:アルミ、ボルト:SUS304
寸法(mm)
A:9.5、D:15.2
アズワン品番
64-2254-13