エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの フック
吸盤Wフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64591066
品番
EA638LA-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
仕様
壁への取付方法:レバー式吸盤タイプ
吸盤サイズ:70(W)×65(H)mm
材質
レバー・カバー:ABS樹脂、フック・ピン:ステンレス
色
ホワイト
耐荷重(kg)
凹凸面:5.5、平滑面:6(フック2個合計の最大)
アズワン品番
64-2254-15
フック口幅(mm)
40