エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの フック
80x30mm 小物用フック(粘着付/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64591267
品番
EA638LM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂、フック:スチール(メッキ仕上げ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×80
耐荷重(kg)
1.3
口幅(mm)
18
入数
2個入り